Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18660994 Herst.-Nr.: 1054503 EAN/GTIN: 4015613467764 |
|
|
| | |
| Gaskocher 1K750 1054503 Gaskocher 1K750, Gasbrenner Warzenbrenner, Zünd-Art Manuelle Zündung, Inklusive -, Gas-Art Propan, Zündsicherung Ja, Steuerung Gashahn, Anzahl Kochstellen 1, Gasverbrauch bei Maximaleinstellung 527 g / Std., Anschlusswert 7,5 kW, Leistung Kochstelle(n) max. 7,5 kW, Art der Kochstellen Gas, Material Gusseisen Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,32* | € 165,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,67* | € 170,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,15* | € 176,72* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,27* | € 179,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|