Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gaskocher 2K1100-H | Anordnung derKochstellen: Hintereinander | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Gaskocher 2K1100-H | Anordnung derKochstellen: Hintereinander | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-H | Anordnung derKochstellen: Hintereinander | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-H | Anordnung derKochstellen: Hintereinander | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-H | Anordnung derKochstellen: Hintereinander | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-H | Anordnung derKochstellen: Hintereinander | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-H | Anordnung derKochstellen: Hintereinander | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-H | Anordnung derKochstellen: Hintereinander | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-1411
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1057503
EAN/GTIN:
     4015613467818
Suchbegriffe:
Gas-Rechaud
Rechaud-Brenner
Rechaud-Kocher
Rechaud-Tischkocher
Bartscher Gaskocher 2K1100-H | Anordnung derKochstellen: Hintereinander | Maße: 35 x 66 x 17,0cm. Gewicht: 20,2 kg
Gaskocher 2K1100-H | Anordnung der Kochstellen: Hintereinander • Gasbrenner: Einkreisbrenner vorne, Zweikreisbrenner hinten • Zünd-Art: Manuelle Zündung • Gas-Art: Propan ,Erdgasdüsen sind beigelegt • Leistung Kochstelle vorne max.: 4,5 kW • Zündsicherung: Ja • Steuerung: Knebel • Leistung Kochstelle hinten max.: 6,5 kW • Anzahl Kochstellen: 2 • Gasverbrauch bei Maximaleinstellung;876 g / Std. • Anschlusswert;11 kW • Leistung Kochstelle(n) max.;11 kW • Art der Kochstellen;Gas • Material;Edelstahl • Regeldruck;50 mbar • Pilotflamme;Ja • Eigenschaften;- • Farbe;Silber ,Schwarz | Maße: 35 x 66 x 170 cm. Gewicht: 20,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
66.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
20.20 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischkocher, Tischkochgerät, gas rechaud
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 923,87*
€ 1.011,99*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,07*
€ 1.042,33*
Frei Haus
ab € 1.026,80*
€ 1.120,47*
Frei Haus
ab € 1.043,82*
€ 1.144,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,99*
€ 1.204,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,01*
€ 1.194,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,74*
€ 1.155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,56*
€ 1.127,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,87*
€ 1.099,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
1058503
ab € 922,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.