Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bartscher Gaskocher 2K1100-N | LeistungKochstelle rechts max.: 4,5 kW | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Gaskocher 2K1100-N | LeistungKochstelle rechts max.: 4,5 kW | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-N | LeistungKochstelle rechts max.: 4,5 kW | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-N | LeistungKochstelle rechts max.: 4,5 kW | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-N | LeistungKochstelle rechts max.: 4,5 kW | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-N | LeistungKochstelle rechts max.: 4,5 kW | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-N | LeistungKochstelle rechts max.: 4,5 kW | Maße:
Bartscher Gaskocher 2K1100-N | LeistungKochstelle rechts max.: 4,5 kW | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-1412
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1058503
EAN/GTIN:
     4015613467801
Suchbegriffe:
Gas-Rechaud
Rechaud-Brenner
Rechaud-Kocher
Rechaud-Tischkocher
Bartscher Gaskocher 2K1100-N | LeistungKochstelle rechts max.: 4,5 kW | Maße: 66 x 35 x17,0 cm. Gewicht: 20,2 kg
Gaskocher 2K1100-N | Leistung Kochstelle rechts max.: 4,5 kW • Gasbrenner: Zweikreisbrenner links, Einkreisbrenner rechts • Zünd-Art: Manuelle Zündung • Gas-Art: Propan ,Erdgasdüsen sind beigelegt • Zündsicherung: Ja • Steuerung: Knebel • Anzahl Kochstellen: 2 • Anordnung der Kochstellen: Nebeneinander • Gasverbrauch bei Maximaleinstellung: 876 g / Std. • Anschlusswert;11 kW • Leistung Kochstelle(n) max.;11 kW • Art der Kochstellen;Gas • Material;Edelstahl • Regeldruck;50 mbar • Leistung Kochstelle links max.;6,5 kW • Pilotflamme;Ja • Eigenschaften;- • Farbe;Silber | Maße: 66 x 35 x 170 cm. Gewicht: 20,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
66.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
20.20 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischkocher, Tischkochgerät, gas rechaud
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 922,86*
€ 1.024,16*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,44*
€ 1.054,81*
Frei Haus
ab € 1.023,41*
€ 1.133,70*
Frei Haus
ab € 1.043,86*
€ 1.158,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,16*
€ 1.218,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,94*
€ 1.211,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,79*
€ 1.168,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,22*
€ 1.136,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,86*
€ 1.098,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
1057503
ab € 923,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.