Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Bain Marie Hotpot, 2x Topf, 3,5 L |Temperaturbereich bis: 95 °C |


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Bain Marie Hotpot, 2x Topf, 3,5 L |Temperaturbereich bis: 95 °C |
Bartscher Bain Marie Hotpot, 2x Topf, 3,5 L |Temperaturbereich bis: 95 °C |
Artikel-Nr.:
     2813-380-1976
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     606035
EAN/GTIN:
     4015613520650
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bain-Marie-Topf
Suppenstation-Einsatz
Suppenstation-Topf
Bain Marie
Bartscher Bain Marie Hotpot, 2x Topf, 3,5 L |Temperaturbereich bis: 95 °C | Maße: 41,5 x 24 x32,0 cm. Gewicht: 6,2 kg
Bain Marie Hotpot, 2x Topf, 3,5 L | Temperaturbereich bis: 95 °C • Frequenz: 50/60 Hz • Inhalt, je: 3,5 Liter • Material: Edelstahl • Temperaturbereich von: 35 °C • Anschlusswert: 0,3 kW • Anzahl Einsatztöpfe: 2 ,getrennt regelbar • Spannung: 230 V | Maße: 41,5 x 24 x 320 cm. Gewicht: 6,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
41.50 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
32.00 cm
Gewicht:
6.20 kg
Volumen:
7.00 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 276,54*
€ 330,22*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,58*
€ 340,22*
Frei Haus
ab € 294,76*
€ 351,92*
Frei Haus
ab € 302,05*
€ 359,24*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 315,22*
€ 374,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,22*
€ 392,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
605035
ab € 196,05*
Ähnlich
Bartscher
605065
ab € 208,36*
Ähnlich
Bartscher
608035
ab € 405,30*
Ähnlich
Bartscher
606065
ab € 301,67*
Ähnlich
Bartscher
607035
ab € 354,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.