Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Grillrost-Set TB1100 | Set bestehendaus: 1 Grillrost, Stahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Grillrost-Set TB1100 | Set bestehendaus: 1 Grillrost, Stahl,
Bartscher Grillrost-Set TB1100 | Set bestehendaus: 1 Grillrost, Stahl,
Bartscher Grillrost-Set TB1100 | Set bestehendaus: 1 Grillrost, Stahl,
Bartscher Grillrost-Set TB1100 | Set bestehendaus: 1 Grillrost, Stahl,
Artikel-Nr.:
     2813-380-2055
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     106206
EAN/GTIN:
     4015613534794
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Grill-Rost
Grillrost
Bartscher Grillrost-Set TB1100 | Set bestehendaus: 1 Grillrost, Stahl, verchromt ,1Flammenabdeckung | Maße: 65,5 x 52,5 x 5,5 cm.
Grillrost-Set TB1100 | Set bestehend aus: 1 Grillrost, Stahl, verchromt ,1 Flammenabdeckung, Edelstahl ,1 Fettauffangwanne, Edelstahl • Material: Stahl ,Edelstahl ,Verchromt | Maße: 65,5 x 52,5 x 55 cm. Gewicht: 10 kg

Weitere Informationen:
Länge:
65.50 cm
Breite:
52.50 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
10.00 kg
Weitere Suchbegriffe: grillrost
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 190,29*
Frei Haus
ab € 153,28*
€ 190,48*
Frei Haus
ab € 159,38*
€ 197,99*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,45*
€ 200,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.