Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Pizzaofen "Mini Plus" | Spannung: 230 V| Maße: 57,5 x 52,5 x 27,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Pizzaofen "Mini Plus" | Spannung: 230 V| Maße: 57,5 x 52,5 x 27,0 cm.
Bartscher Pizzaofen "Mini Plus" | Spannung: 230 V| Maße: 57,5 x 52,5 x 27,0 cm.
Bartscher Pizzaofen "Mini Plus" | Spannung: 230 V| Maße: 57,5 x 52,5 x 27,0 cm.
Bartscher Pizzaofen "Mini Plus" | Spannung: 230 V| Maße: 57,5 x 52,5 x 27,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-2393
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     203530
EAN/GTIN:
     4015613581095
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Bartscher Pizzaofen "Mini Plus" | Spannung: 230 V| Maße: 57,5 x 52,5 x 27,0 cm. Gewicht: 27,2 kg
Pizzaofen "Mini Plus" | Spannung: 230 V • Sichtfenster: Ja • Timer: Ja • Anschlusswert: 2 kW • Breite innen: 410 mm • Tiefe Innen: 370 mm • Temperaturbereich bis: 400 °C • Temperaturanzeige: Analog • Frequenz: 50 Hz • Material Backkammer;Boden aus hitzebeständigem Stein • Temperaturbereich von;50 °C • Höhe Innen;90 mm • Innenbeleuchtung;Ja • Pizzaofen Serie;- • Backofen-Funktionen;Ober- /Unterhitze • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Material;Edelstahl • Anzahl Backkammern;1 • Pizza-Aufnahmefähigkeit;1 Pizza Ø 35 cm • Ober- / Unterhitze getrennt regelbar;Ja • Farbe;Silber • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 57,5 x 52,5 x 270 cm. Gewicht: 27,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
57.50 cm
Breite:
52.50 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
27.20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,01*
€ 562,64*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 524,57*
€ 613,34*
Frei Haus
ab € 596,79*
€ 692,12*
Frei Haus
ab € 613,82*
€ 706,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,34*
€ 729,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,46*
€ 715,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,59*
€ 682,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,11*
€ 661,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,57*
€ 624,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.