Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kochkessel, 700, 55L | Eigenschaften:Automatische Füllstandskontrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kochkessel, 700, 55L | Eigenschaften:Automatische Füllstandskontrolle
Bartscher Kochkessel, 700, 55L | Eigenschaften:Automatische Füllstandskontrolle
Artikel-Nr.:
     2813-380-2420
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286811
EAN/GTIN:
     4015613577869
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel elektrisch
kochkessel
Bartscher Kochkessel, 700, 55L | Eigenschaften:Automatische Füllstandskontrolle | Maße: 80 x 70x 85,0 cm. Gewicht: 95 kg
Kochkessel, 700, 55L | Eigenschaften: Automatische Füllstandskontrolle • Serie: 700 • Höhe Kessel: 450 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Anschlusswert: 9 kW • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Durchmesser Kessel: 400 mm • Auf Anfrage lieferbar: - • Höhenverstellbar von: 850 mm • Material Kessel;CNS 18/10 • Temperaturregelung;2 Stufen • Steuerung;Knebel • Spannung;400 V • Ablasshahn;Ja • Nutzinhalt;50 Liter • Frequenz;50 Hz • Wasseranschluss;1/2" • Inhalt;55 Liter • Material;CNS 18/10 • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Beheizungs-Art;Indirekt • Betriebsart;Elektro | Maße: 80 x 70 x 850 cm. Gewicht: 95 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
80 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
95.00 kg
Volumen:
55.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.166,14*
€ 5.414,16*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 5.186,20*
€ 5.434,53*
Frei Haus
ab € 6.131,11*
€ 6.388,79*
Frei Haus
ab € 6.267,11*
€ 6.525,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.434,53*
€ 6.467,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.378,55*
€ 6.400,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.241,51*
€ 6.237,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.186,20*
€ 6.171,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.