Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochkessel 700,55L 286811


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 286811 Gewerblicher Speisenwärmer 9000 W
Bartscher 286811 Gewerblicher Speisenwärmer 9000 W
Artikel-Nr.:
     3517K-68660945
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286811
EAN/GTIN:
     4015613577869
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel elektrisch
kochkessel

Kochkessel 700,55L 286811

Kochkessel, 700, 55L, Eigenschaften
Automatische Füllstandskontrolle, Serie
700, Höhe Kessel
450 mm, Füße höhenverstellbar
Ja, Anschlusswert
9 kW, Höhenverstellbar bis
900 mm, Geräte-Anschluss
3 NAC, Durchmesser Kessel
400 mm, Auf Anfrage lieferbar
-, Höhenverstellbar von
850 mm, Material Kessel
CNS 18/10, Temperaturregelung
2 Stufen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.799,43*
€ 5.892,74*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.978,27*
€ 6.071,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.143,29*
€ 6.236,59*
Frei Haus
ab € 6.268,67*
€ 6.372,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.236,59*
€ 7.421,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.211,14*
€ 7.391,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.160,25*
€ 7.330,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.143,29*
€ 7.310,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.