Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Tiefkühlschrank 200LN | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 60 x 62 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Tiefkühlschrank 200LN | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 60 x 62 x
Bartscher Tiefkühlschrank 200LN | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 60 x 62 x
Bartscher Tiefkühlschrank 200LN | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 60 x 62 x
Bartscher Tiefkühlschrank 200LN | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 60 x 62 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-2471
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700341
EAN/GTIN:
     4015613585826
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Bartscher Tiefkühlschrank 200LN | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 60 x 62 x 145,0 cm.Gewicht: 53 kg
Tiefkühlschrank 200LN | Füße höhenverstellbar: Nein • Anzahl Schubladen: 6 • Inklusive: 1 Eiswürfelschale • Kühlmittel: R600a / 0,058 kg • Digital-Anzeige: Nein • Steuerung: Drehregler • Frequenz: 50 Hz • Farbe: Weiß • Ein-/Ausschalter: Nein • Abschließbar;Nein • Energieverbrauch;251 kWh / Jahr • Türanschlag;Rechts • Tür-Art;Flügeltür(en) • Material;Kunststoff • Anschlusswert;0,165 kW • Kühlung;Statisch • Anzahl Türen;1 • Umgebungstemperatur;16 °C bis 38 °C • Spannung;230 V • Klimaklasse;ST • GWP;3 • Innenbeleuchtung;Nein • Temperaturbereich bis;-18 °C • Inhalt;196 Liter • Isolierung;Cyclopentan • Energieeffizienzklasse;F (EU Nr. 2019 / 2019) • Kontrollleuchte;Ein/Aus ,Warnlicht • Thermostat;Ja • Türanschlag wechselbar;Ja • Material Innen;HIPS (High Impact Polystyrene) • Automatische Abtaufunktion;Nein • Temperaturregelung;6 Stufen • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 60 x 62 x 1450 cm. Gewicht: 53 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
60.00 cm
Breite:
62.00 cm
Höhe:
145.00 cm
Gewicht:
53.00 kg
Energie Effizienzklasse:
F
Energieverbrauch / Jahr:
251 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,40*
€ 667,11*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,84*
€ 686,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,11*
€ 793,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,26*
€ 786,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,31*
€ 764,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,27*
€ 738,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,40*
€ 687,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.