| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-380-4053 Herst.-Nr.: 312187 EAN/GTIN: 4015613663753 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bartscher Arbeitstisch 700, B1800 MA |Höhenverstellbar bis: 900 mm | Maße: 180 x 70 x85,0 cm. Gewicht: 63,9 kg Arbeitstisch 700, B1800 MA | Höhenverstellbar bis: 900 mm • Aufkantung: 100 mm • Grundboden höhenverstellbar: Nein • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig • Eigenschaften: Scotch-Brite-Schliff ,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Unterplattenverstärkung wasserabstoßend und schallgedämpft ,Vorbohrungen für die Montage eines Zwischenbodens • Tragfähigkeit Grundboden, max.: 77 kg • Füße höhenverstellbar: Ja • Zwischenboden: Optional erhältlich • Tragfähigkeit gesamt, max.: 290 kg • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Breite Arbeitsfläche;1800 mm • Material;Edelstahl • Montage-Art;Schraubsystem • Höhenverstellbar von;850 mm • Auf Anfrage lieferbar;- • Ausführung Grundboden;Vollflächig • Grundboden;Ja • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;213 kg | Maße: 180 x 70 x 850 cm. Gewicht: 63,9 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 180.00 cm | Breite: | 70.00 cm | Höhe: | 85.00 cm | Gewicht: | 63.90 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 412,19* | € 494,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 424,50* | € 505,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 425,66* | € 506,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 431,85* | € 517,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 459,33* | € 546,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|