Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitstisch 700, B1800 MA 284765-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284765-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     312187
EAN/GTIN:
     4015613663753
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Bartscher Arbeitstisch 700, B1800 MA Höhenverstellbar bis: 900 mm Aufkantung: 100 mm Grundboden höhenverstellbar: Nein Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig Eigenschaften: Scotch-Brite-Schliff, Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Unterplattenverstärkung wasserabstoßend und schallgedämpft, Vorbohrungen für die Montage eines Zwischenbodens Tragfähigkeit Grundboden, max.: 77 kg Füße höhenverstellbar: Ja Zwischenboden: Optional erhältlich Tragfähigkeit gesamt, max.: 290 kg
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,19*
€ 494,70*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 424,50*
€ 505,44*
Frei Haus
ab € 425,66*
€ 506,87*
Frei Haus
ab € 431,85*
€ 517,15*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 459,33*
€ 546,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,85*
€ 650,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,15*
€ 634,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,52*
€ 598,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,08*
€ 580,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,33*
€ 546,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.