Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gas-Kombi-Tischbräter TB1470R |Material Grillrost: Vernickelt | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Gas-Kombi-Tischbräter TB1470R |Material Grillrost: Vernickelt | Maße:
Bartscher Gas-Kombi-Tischbräter TB1470R |Material Grillrost: Vernickelt | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-4055
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1062503
EAN/GTIN:
     4015613660349
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Grill-Rost
Grillrost
Bartscher Gas-Kombi-Tischbräter TB1470R |Material Grillrost: Vernickelt | Maße: 85 x 55,5x 27,0 cm. Gewicht: 23 kg
Gas-Kombi-Tischbräter TB1470R | Material Grillrost: Vernickelt • Breite Grillrost: 760 mm • Anzahl Brenner: 4 • Regeldruck: 50 mbar • Verbrauch: 1140 g / Std. • Zünd-Art: Piezo-Zündung • Überhitzungsschutz: Ja • Ausführung: Grillrost ,Flammenabdeckung ,Fettauffangwanne • Inklusive: 1 Schlauch ,1 Schlauchbruchsicherung ,1 Gewerbedruckregler • Tiefe Grillrost: 470 mm • Material;Edelstahl • Anschlusswert;14,7 kW • Gas-Art;Flüssiggas • Wichtiger Hinweis;Betrieb nur mit Flüssiggas• | Maße: 85 x 55,5 x 270 cm. Gewicht: 23 kg

Weitere Informationen:
Länge:
85.00 cm
Breite:
55.50 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
23.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 529,62*
€ 632,12*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,07*
€ 650,10*
Frei Haus
ab € 557,42*
€ 658,65*
Frei Haus
ab € 566,04*
€ 672,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,12*
€ 752,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,20*
€ 734,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,37*
€ 696,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,08*
€ 672,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,62*
€ 630,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.