Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse IMBISS I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 29 x 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse IMBISS I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 29 x 63
Bartscher Fritteuse IMBISS I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 29 x 63
Bartscher Fritteuse IMBISS I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 29 x 63
Bartscher Fritteuse IMBISS I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 29 x 63
Artikel-Nr.:
     2813-380-4091
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150307
EAN/GTIN:
     4015613662404
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 8 liter
friteuse
Bartscher Fritteuse IMBISS I | Eigenschaften:Abgerundete Ecken | Maße: 29 x 63 x 41,0 cm.Gewicht: 9,7 kg
Fritteuse IMBISS I | Eigenschaften: Abgerundete Ecken • Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 230 mm • Füße höhenverstellbar: Nein • Breite Korb: 195 mm • Anzahl Becken: 1 • Anzahl Körbe: 1 • Beckeninhalt: 8 Liter • Korbinhalt: 5,5 Liter • Betriebsart: Elektro • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Material;Chromnickelstahl • Ein-/Ausschalter;Ja • Fettablasshahn;Ja • Frequenz;50 Hz • Inklusive;1 Korb ,1 Deckel • Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Farbe;Silber • Spannung;230 V • Höhe Korb;195 mm • Serie;- • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;3,25 kW • Wichtiger Hinweis;Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett) | Maße: 29 x 63 x 410 cm. Gewicht: 9,7 kg

Weitere Informationen:
Länge:
29.00 cm
Breite:
63.00 cm
Höhe:
41.00 cm
Gewicht:
9.70 kg
Weitere Suchbegriffe: bartscher friteuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,50*
€ 259,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,03*
€ 266,84*
Frei Haus
ab € 228,71*
€ 271,40*
Frei Haus
ab € 234,25*
€ 276,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,69*
€ 309,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.