Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98660335 Herst.-Nr.: A150307 EAN/GTIN: 4015613662404 |
| |
|
| | |
| Fritteuse IMBISS I A150307 Fritteuse IMBISS I, Eigenschaften Abgerundete Ecken, Sicherheitsthermostat Ja, Tiefe Korb 230 mm, Füße höhenverstellbar Nein, Breite Korb 195 mm, Anzahl Becken 1, Anzahl Körbe 1, Beckeninhalt 8 Liter, Korbinhalt 5,5 Liter, Betriebsart Elektro, Geräte-Anschluss Steckerfertig, Material Chromnickelstahl |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,65* | € 266,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,15* | € 274,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,89* | € 280,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,29* | € 289,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|