Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Hot-Dog-Spießtoaster T4 | AnzahlToaststangen: 4 | Maße: 24 x 28 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Hot-Dog-Spießtoaster T4 | AnzahlToaststangen: 4 | Maße: 24 x 28 x
Bartscher Hot-Dog-Spießtoaster T4 | AnzahlToaststangen: 4 | Maße: 24 x 28 x
Bartscher Hot-Dog-Spießtoaster T4 | AnzahlToaststangen: 4 | Maße: 24 x 28 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4109
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120409
EAN/GTIN:
     4015613610603
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Tisch-Backofen
Tischbackofen
Bartscher Hot-Dog-Spießtoaster T4 | AnzahlToaststangen: 4 | Maße: 24 x 28 x 31,0 cm.Gewicht: 2,8 kg
Hot-Dog-Spießtoaster T4 | Fu¨r den perfekten Hot-Dog-Genuss: dieser 4-Stangen- ;Toaster ; komplettiert Ihr Hot-Dog-Equipment. | Anzahl Toaststangen: 4 • Temperaturbereich bis: 80 °C • Frequenz: 50 Hz • Material: Edelstahl ,Verzinkt • Kontrollleuchte: Aufheizen ,Ein/Aus • Spannung: 230 V • Anschlusswert: 0,19 kW • | Maße: 24 x 28 x 310 cm. Gewicht: 2,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
24.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
2.80 kg
Weitere Suchbegriffe: kompaktbackofen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 113,90*
€ 139,48*
€ 5,46*
ab € 117,13*
€ 143,73*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,48*
€ 144,20*
Frei Haus
ab € 123,01*
€ 149,70*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 131,62*
€ 159,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.