Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Backofenrost | | Maße: 66,6 x 36 x 19cm. Gewicht: 1 kg Backofenrost |


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Backofenrost | | Maße: 66,6 x 36 x 19cm. Gewicht: 1 kg Backofenrost |
Bartscher Backofenrost | | Maße: 66,6 x 36 x 19cm. Gewicht: 1 kg Backofenrost |
Bartscher Backofenrost | | Maße: 66,6 x 36 x 19cm. Gewicht: 1 kg Backofenrost |
Bartscher Backofenrost | | Maße: 66,6 x 36 x 19cm. Gewicht: 1 kg Backofenrost |
Artikel-Nr.:
     2813-380-4188
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150606
EAN/GTIN:
     4015613656557
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
backofenrost bartscher
backofen rost
Bartscher Backofenrost | | Maße: 66,6 x 36 x 19cm. Gewicht: 1 kg
Backofenrost | | Maße: 66,6 x 36 x 19 cm. Gewicht: 1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
67 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 23,49*
€ 5,46*
ab € 18,07*
€ 24,21*
€ 3,90*
ab € 20,56*
€ 27,29*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,00*
€ 27,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.