Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektro Wasserbad, OU | Frequenz: 50/60Hz | Maße: 80 x 90 x 90,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektro Wasserbad, OU | Frequenz: 50/60Hz | Maße: 80 x 90 x 90,0 cm.
Bartscher Elektro Wasserbad, OU | Frequenz: 50/60Hz | Maße: 80 x 90 x 90,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-4370
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     296304
EAN/GTIN:
     4015613672915
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Labor-Wasserbad
Bartscher Elektro Wasserbad, OU | Frequenz: 50/60Hz | Maße: 80 x 90 x 90,0 cm. Gewicht: 54,2 kg
Elektro Wasserbad, OU | Die Serie 900 Master ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausfu¨hrung in CNS 18/10 die ideale Wahl fu¨r die moderne Profi-Ku¨che mit hohen Anspru¨chen. Durch den modularen Aufbau, die funktionale Ausstattung, die 900 mm-Bautiefe und viele praktische Features ist sie hervorragend fu¨r große Produktionskapazitäten geeignet. Erstklassig, flexibel und leistungsstark. | Frequenz: 50/60 Hz • Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter • Anschlusswert: 7 kW • Betriebsart: Elektro • Anzahl Becken: 1 • Spannung: 400 V • Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm • Wasseranschluss: 3/4" • Material: CNS 18/10 • Temperaturbereich von;30 °C • Füße höhenverstellbar;Ja • Unterbau-Art;Offen • Temperaturbereich bis;90 °C • Serie;900 • Geräte-Anschluss;3 NAC • Wassereinlaufhahn;Ja • Höhenverstellbar von;900 mm • Beckengröße, GN-Format;2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN• Typ;Standgerät • Wasserablaufhahn;Ja • Höhenverstellbar bis;950 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 80 x 90 x 900 cm. Gewicht: 54,2 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
80.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
54.20 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.995,21*
€ 2.174,87*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.058,58*
€ 2.239,10*
Frei Haus
ab € 2.250,41*
€ 2.456,72*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 2.297,61*
€ 2.502,85*
Frei Haus
ab € 2.306,71*
€ 2.508,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.174,87*
€ 2.588,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.157,21*
€ 2.567,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.073,89*
€ 2.467,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.027,13*
€ 2.412,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.995,21*
€ 2.374,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.