Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühlschrank ECO 700L GN210 Kühlen ohne Kompromisse - Dank der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühlschrank ECO 700L GN210 Kühlen ohne Kompromisse - Dank der
Bartscher Kühlschrank ECO 700L GN210 Kühlen ohne Kompromisse - Dank der
Bartscher Kühlschrank ECO 700L GN210 Kühlen ohne Kompromisse - Dank der
Bartscher Kühlschrank ECO 700L GN210 Kühlen ohne Kompromisse - Dank der
Bartscher Kühlschrank ECO 700L GN210 Kühlen ohne Kompromisse - Dank der
Bartscher Kühlschrank ECO 700L GN210 Kühlen ohne Kompromisse - Dank der
Bartscher Kühlschrank ECO 700L GN210 Kühlen ohne Kompromisse - Dank der
Artikel-Nr.:
     2813-380-4590
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700820
EAN/GTIN:
     4015613688886
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Bartscher Kühlschrank ECO 700L GN210
Kühlen ohne Kompromisse - Dank der integrierten Inverter-Technologie sorgt der Kühlschrank mit 700 Litern Fassungsvermögen für eine längere Lebensdauer, geringere Temperaturschwankungen und einem niedrigen Energieverbrauch von nur 337 kWh/Jahr - Energieeffiziensklasse A. ++ Kühltechnik - Kühlschränke ++ Innenbeleuchtung: Ja ++ Temperaturbereich von: -2 °C ++ Inhalt: 700 Liter ++ Art der Zwischenablagen: Rost, kunststoffbeschichtet ++ Ein-/Ausschalter: Ja ++ Tür-Art: Flügeltür(en) ++ Kontrollleuchte: Ein/Aus, Betriebsbereit, Temperatur, Lüfter, Kompressor, Abtauen, Reinigung Filterkondensator ++ Anzahl der Zwischenablagen: 3 ++ Steuerung: Elektronisch ++ Türanschlag wechselbar: Nein ++ Türanschlag: Rechts ++ Tauwasserverdunstung: Ja ++ Temperaturbereich bis: 8 °C ++ Digital-Anzeige: Ja ++ Automatische Abtaufunktion: Ja ++ Eigenschaften: LED-Beleuchtung, Inverter-Technologie, Vorgeformte Auflageschienen ++ Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja ++ Energieverbrauch: 337 kW / Jahr ++ Material Innen: Edelstahl ++ Material: Edelstahl ++ Farbe: Edelstahl ++ Füße höhenverstellbar: Ja ++ Klimaklasse: 5 ++ Anschlusswert: 0,12 kW ++ Breite Zwischenablage: 530 mm ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Frequenz: 50 Hz ++ Tiefe Zwischenablage: 650 mm ++ Thermostat: Ja ++ Anzahl Türen: 1 ++ Höhenverstellbar von: 2020 mm ++ Energieeffizienzklasse: A (EU Nr. 1060 / 2010) ++ Temperaturregelung: In 0,1 °C-Schritten ++ Kühlmittel: R134a ++ Höhenverstellbar bis: 2065 mm ++ Abschließbar: Ja ++ Gastronorm: 2/1 GN ++ Isolierung: Polyrethanschaum, 83 mm ++ Kühlung: Umluft ++ Umgebungstemperatur: 10 °C bis 40 °C

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
83 cm
Höhe:
203 cm
Gewicht:
135.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.878,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.152,99*
€ 3.752,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.121,21*
€ 3.714,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.984,10*
€ 3.551,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.915,13*
€ 3.469,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.878,28*
€ 3.425,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.