| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4752 Herst.-Nr.: 181142 EAN/GTIN: 4015613713335 |
| |
|
| | |
| Bartscher Wandtafel 470x790 ++ Die Kreidetafel mit elegantem Holzrahmen in Teakoptik bietet die optimale Fläche, um Tagesangebote oder andere Informationen an Ihre Kunden weiterzugeben. Durch die Beschriftung mit Kreide, lassen sich die angeschlagenen Angebote schnell austauschen. ++ Einsetzbar im: Innenbereich ++ Beidseitig beschreibbar: Nein ++ Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) ++ Material: Echtholz ++ Eigenschaften: Beschreibbar mit Kreide/Kreidemarkern (nicht im Lieferumfang enthalten), Holzrahmen teakfarben gestrichen, Schreibfläche mit schwarzem Kunstharz beschichtet, Vertikale oder horizontale Anbringung, Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten) ++ Maße Beschriftungsfläche: B 400 x H 720 mm ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 2 cm | Breite: | 47 cm | Höhe: | 80 cm | Gewicht: | 1.60 kg | einzeln verpackt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,18* | € 36,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 26,60* | € 36,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|