Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Grillrost-Set TB1000R ++ Set bestehendaus: 1 Grillrost,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Grillrost-Set TB1000R ++ Set bestehendaus: 1 Grillrost,1
Bartscher Grillrost-Set TB1000R ++ Set bestehendaus: 1 Grillrost,1
Artikel-Nr.:
     2813-380-4793
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     106218
EAN/GTIN:
     4015613699899
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Grill-Rost
Grillrost
Bartscher Grillrost-Set TB1000R ++ Set bestehendaus: 1 Grillrost,1 Flammenabdeckung,1Fettauffangschale ++
Material: Stahl, Verzinkt ++

Weitere Informationen:
Länge:
52.00 cm
Breite:
63.50 cm
Höhe:
1.70 cm
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bartscher grillroste, grill rost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.