Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse MDI SNACK IV Plus |Eigenschaften: Memory-Funktion | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse MDI SNACK IV Plus |Eigenschaften: Memory-Funktion | Maße:
Bartscher Fritteuse MDI SNACK IV Plus |Eigenschaften: Memory-Funktion | Maße:
Bartscher Fritteuse MDI SNACK IV Plus |Eigenschaften: Memory-Funktion | Maße:
Bartscher Fritteuse MDI SNACK IV Plus |Eigenschaften: Memory-Funktion | Maße:
Bartscher Fritteuse MDI SNACK IV Plus |Eigenschaften: Memory-Funktion | Maße:
Bartscher Fritteuse MDI SNACK IV Plus |Eigenschaften: Memory-Funktion | Maße:
Bartscher Fritteuse MDI SNACK IV Plus |Eigenschaften: Memory-Funktion | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-5255
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A162829
EAN/GTIN:
     4015613752167
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
bartscher friteuse
friteuse
Bartscher Fritteuse MDI SNACK IV Plus |Eigenschaften: Memory-Funktion | Maße: 56,1 x 64x 38,6 cm. Gewicht: 11,7 kg
Fritteuse MDI SNACK IV Plus | Richtiges Frittieren leicht gemacht: Mit dem digitalen Bartscher MDI-Knebel lässt sich die Temperatur gradgenau einstellen. Zudem ist jederzeit eine Kontrolle der aktuellen öl-Temperatur möglich. | Eigenschaften: Memory-Funktion • Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 220 mm • Öl-Temperatur-Kontrolle: Aktuelle Temperatur jederzeit abrufbar ,Kontrollleuchte für erreichte Öl-Temperatur • Füße höhenverstellbar: Nein • Breite Korb: 210 mm • Anzahl Becken: 2 • Anzahl Körbe: 2 • Beckeninhalt: 9 Liter • Korbinhalt: 5,5 Liter • Betriebsart;Elektro • Heizelement aus Edelstahl;Ja • Geräte-Anschluss;2 x 1 NAC • Heizelement;Herausschwenkbar • Material;Edelstahl • Temperaturregelung;Elektronisch ,In 1 °C-Stufen • Ein-/Ausschalter;Ja • Breite Becken;240 mm • Höhe Becken;200 mm • Fettablasshahn;Ja • Frequenz;50 Hz • Tiefe Becken;300 mm • Inklusive;2 Körbe ,2 Deckel • Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Temperaturbereich von;50 °C • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus ,Betriebsbereit ,Temperatur erreicht • Farbe;Silber • Temperaturbereich bis;190 °C • Spannung;230 V • Höhe Korb;120 mm • Serie;- • Kaltzone;Ja • Digital-Anzeige;Ja • Steuerung;MDI-Knebel • Anschlusswert;6,6 kW • Wichtiger Hinweis;Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett) ,2 getrennte Steckdosen erforderlich | Maße: 56,1 x 64 x 386 cm. Gewicht: 11,7 kg

Weitere Informationen:
Länge:
57.00 cm
Breite:
64.00 cm
Höhe:
41.00 cm
Gewicht:
11.70 kg
Weitere Suchbegriffe: friteuse 9l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,03*
€ 442,20*
Frei Haus
ab € 373,44*
€ 444,31*
Frei Haus
ab € 382,07*
€ 454,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,20*
€ 526,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,33*
€ 484,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.