Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fritteuse MDI SNACK IV Plus SNACKIV A162829


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher A162829 Fritteuse 6600 W Silber
Bartscher A162829 Fritteuse 6600 W Silber
Bartscher A162829 Fritteuse 6600 W Silber
Bartscher A162829 Fritteuse 6600 W Silber
Bartscher A162829 Fritteuse 6600 W Silber
Bartscher A162829 Fritteuse 6600 W Silber
Bartscher A162829 Fritteuse 6600 W Silber
Artikel-Nr.:
     3517K-78662638
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A162829
EAN/GTIN:
     4015613752167
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
bartscher friteuse
friteuse

Fritteuse MDI SNACK IV Plus SNACKIV A162829

Fritteuse MDI SNACK IV Plus, Eigenschaften
Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur,Memory-Funktion, Sicherheitsthermostat
Ja, Tiefe Korb
220 mm, Öl-Temperatur-Kontrolle
Aktuelle Temperatur jederzeit abrufbar,Kontrollleuchte für erreichte Öl-Temperatur, Füße höhenverstellbar
Nein, Breite Korb
210 mm, Anzahl Becken
2, Anzahl Körbe
2, Beckeninhalt
9 Liter, Korbinhalt
5,5 Liter, Betriebsart
Elektro, Heizelement aus Edelstahl
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse 9l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,03*
€ 442,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 373,44*
€ 444,31*
Frei Haus
ab € 382,07*
€ 454,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,31*
€ 528,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,15*
€ 522,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,22*
€ 486,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,44*
€ 444,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.