Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Eiswürfelbereiter C26 | Füllstandssensor: Ja | Maße: 39,5 x 55,1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Eiswürfelbereiter C26 | Füllstandssensor: Ja | Maße: 39,5 x 55,1 x
Bartscher Eiswürfelbereiter C26 | Füllstandssensor: Ja | Maße: 39,5 x 55,1 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5278
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104049
EAN/GTIN:
     4015613780856
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Bartscher Eiswürfelbereiter C26 | Füllstandssensor: Ja | Maße: 39,5 x 55,1 x 673 cm. Gewicht: 25,6 kg
Eiswürfelbereiter C26 | Eiswürfelbereiter der Serie C: Hohlkegel mittels Sprühsystem. Bis zu 25 kg Eiswürfel können innerhalb von 24 Stunden produziert werden - Ganz unkompliziert über einen Festwasseranschluss. | Füllstandssensor: Ja • Herstellung mittels: Sprühsystem • Kühlmittel: R290 / 0,048 kg • Produktion max.: 25 kg / 24 Std. • Anzahl Eiswürfelgrößen: 1 • Ein-/Ausschalter: Ja • Anschlusswert: 0,22 kW • Wasseranschluss: 3/4" • Spannung: 230 V • Material;Edelstahl • Unterbaufähig;Nein • Fassungsvermögen Vorratsbehälter;7 kg • Produktion / Arbeitsgang;16 Eiswürfel • Kontrollleuchte;Ein/Aus ,In Betrieb ,Niedriger Wasserstand ,Störung ,Vorratsbehälter voll • Farbe;Silber • Einbaufähig;Nein • Steuerung;Knopf • Klimaklasse;ST • Wasserablauf;Ø 21 mm • Eiswürfelgröße;Ø 28 mm, Höhe 40 mm, 18-20 g • Ausführung Eiswürfel;Kegelform (Hohlkegel) • Frequenz;50 Hz • Kühlung;Luftgekühlt • Inklusive;1 Eisschaufel • Wichtiger Hinweis;Abstand zu allen Seiten mindestens 10 cm• | Maße: 39,5 x 55,1 x 673 cm. Gewicht: 25,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
55 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
67 cm
Gewicht:
25.60 kg
Volumen:
0.19 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 605,97*
€ 712,99*
Frei Haus
ab € 614,57*
€ 717,86*
Frei Haus
ab € 625,07*
€ 733,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,99*
€ 848,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,69*
€ 845,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,75*
€ 817,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,47*
€ 784,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,97*
€ 721,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.