Eiswürfelbereiter C 25 Produktdetails: Eiswürfelproduktion: max. ca. 25 kg/24 Std. (Kegelform) Vorratsbehälter: ca. 6 kg Luftzirkulation (Abstand zu allen Seiten mind. 10 cm) Anschlusswert: 220 W /...
Bartscher Eiswürfelbereiter Q 26 |Höhenverstellbar von: 690 mm | Maße: 40 x 54,5 x69,0 cm. Gewicht: 30,9 kg Eiswürfelbereiter Q 26 | Das Paddelsystem und der Verdampfer mit Fingern garantieren dank...
Bartscher Eiswürfelbereiter B 28 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 48,3 x 34 x 60,0 cm.Gewicht: 28,6 kg Eiswürfelbereiter B 28 Plus | Effizienter und sparsamer - Die optimierte Eiswürfelbereiter-S...
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x 69,0 cm.Gewicht: 33,8 kg Eiswürfelbereiter B 38 Plus | Effizienter und sparsamer - Die optimierte Eiswürfelbereiter-S...
Bartscher Eiswürfelbereiter B 46 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 50 x 54 x 69,0 cm.Gewicht: 28,2 kg Eiswürfelbereiter B 46 Plus | Effizienter und sparsamer - Die optimierte Eiswürfelbereiter-Ser...
Das Paddelsystem und der Verdampfer mit Fingern garantieren dank des Fehlens von Pumpen und Spritzdüsen einen geräuscharmen und reibungslosen Betrieb auch bei besonders harten Bedingungen.
Bartscher Eiswürfelbereiter B 70 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 70,5 x 58 x 91,0 cm.Gewicht: 53,6 kg Eiswürfelbereiter B 70 Plus | Effizienter und sparsamer - Die optimierte Eiswürfelbereiter-S...