Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Eiswürfelbereiter C50 | Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,7 x 61 x 823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Eiswürfelbereiter C50 | Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,7 x 61 x 823
Bartscher Eiswürfelbereiter C50 | Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,7 x 61 x 823
Artikel-Nr.:
     2813-380-5292
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104050
EAN/GTIN:
     4015613780863
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Bartscher Eiswürfelbereiter C50 | Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,7 x 61 x 823 cm. Gewicht: 38,4 kg
Eiswürfelbereiter C50 | Eiswürfelbereiter der Serie C: Hohlkegel mittels Sprühsystem. Bis zu 50 kg Eiswürfel können innerhalb von 24 Stunden produziert werden - Ganz unkompliziert über einen Festwasseranschluss. | Füllstandssensor: Ja • Herstellung mittels: Sprühsystem • Kühlmittel: R290 / 0,055 kg • Produktion max.: 50 kg / 24 Std. • Anzahl Eiswürfelgrößen: 1 • Ein-/Ausschalter: Ja • Anschlusswert: 0,38 kW • Wasseranschluss: 3/4" • Spannung: 230 V • Material;Edelstahl • Unterbaufähig;Nein • Fassungsvermögen Vorratsbehälter;13 kg • Produktion / Arbeitsgang;24 Eiswürfel • Kontrollleuchte;Ein/Aus ,In Betrieb ,Niedriger Wasserstand ,Störung ,Vorratsbehälter voll • Farbe;Silber • Einbaufähig;Nein • Steuerung;Knopf • Klimaklasse;ST • Wasserablauf;Ø 21 mm • Eiswürfelgröße;Ø 29 mm, Höhe 40 mm, 19-21 g • Ausführung Eiswürfel;Kegelform (Hohlkegel) • Frequenz;50 Hz • Kühlung;Luftgekühlt • Inklusive;1 Eisschaufel • Wichtiger Hinweis;Abstand zu allen Seiten mindestens 10 cm• | Maße: 54,7 x 61 x 823 cm. Gewicht: 38,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Breite:
55 cm
Höhe:
82 cm
Gewicht:
38.40 kg
Volumen:
0.37 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 846,41*
€ 985,51*
Frei Haus
ab € 866,75*
€ 1.015,22*
Frei Haus
ab € 892,09*
€ 1.037,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,51*
€ 1.172,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,13*
€ 1.162,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,44*
€ 1.108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,81*
€ 1.066,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,41*
€ 1.007,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.