Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Glastürenkühlschrank 300L | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 48 x 77,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Glastürenkühlschrank 300L | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 48 x 77,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 300L | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 48 x 77,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 300L | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 48 x 77,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 300L | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 48 x 77,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 300L | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 48 x 77,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 300L | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 48 x 77,5 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 300L | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 48 x 77,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5304
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700812
EAN/GTIN:
     4015613720623
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Bartscher Glastürenkühlschrank 300L | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 48 x 77,5 x 1995 cm. Gewicht: 78 kg
Glastürenkühlschrank 300L | Schwarz, schmal, elegant - Ein besonderes Design, das sofort hervorsticht. Speisen und Getränke wirken in diesem Kühlschrank mit Glastür und LED-Beleuchtung direkt ansprechender und hochwertiger. | Innenbeleuchtung: Ja • Inhalt: 300 Liter • Temperaturbereich von: 2 °C • Art der Zwischenablagen: Rost, kunststoffbeschichtet • Ein-/Ausschalter: Nein • Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt • Tür-Art: Flügeltür, Glas ,Selbstschließend • Kontrollleuchte: - • Werbedisplay: - • Anzahl der Zwischenablagen: 4 • Tauwasserverdunstung;Ja • Steuerung;Drehregler • Türanschlag;Rechts • Türanschlag wechselbar;Nein • Temperaturbereich bis;8 °C • Automatische Abtaufunktion;Nein • Digital-Anzeige;Nein • Mit Preisschienen;Nein • Eigenschaften;1 Lüfter ,LED-Beleuchtung, separat schaltbar ,4 Rollen, 2 Stellfüße • Material Innen;Stahl ,Beschichtet • Energieverbrauch;953 kWh / Jahr • Zwischenablagen höhenverstellbar;Ja • Material;Stahl ,Beschichtet ,Glas ,Kunststoff ABS • Farbe;Schwarz • Inklusive;- • Füße höhenverstellbar;Nein • Klimaklasse;4 • GWP;3 • Anschlusswert;0,3 kW • Frequenz;50 Hz • Thermostat;Ja • Anzahl Türen;1 • Art der Verglasung;Doppel-Verglasung • Energieeffizienzklasse;F (EU Nr. 2019 / 2024) • Temperaturregelung;Mechanisch ,Stufenlos • Kühlmittel;R600a / 0,09 kg • Abschließbar;Nein | Maße: 48 x 77,5 x 1995 cm. Gewicht: 78 kg

Weitere Informationen:
Länge:
78 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
78.00 kg
Volumen:
0.74 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 908,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,59*
€ 1.229,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,46*
€ 1.219,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,32*
€ 1.161,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,21*
€ 1.124,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,33*
€ 1.080,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.