Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Tablettwagen TT2000 | Tiefe Stellfläche: 535 mm | Maße: 115,5 x 68 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Tablettwagen TT2000 | Tiefe Stellfläche: 535 mm | Maße: 115,5 x 68 x
Bartscher Tablettwagen TT2000 | Tiefe Stellfläche: 535 mm | Maße: 115,5 x 68 x
Bartscher Tablettwagen TT2000 | Tiefe Stellfläche: 535 mm | Maße: 115,5 x 68 x
Bartscher Tablettwagen TT2000 | Tiefe Stellfläche: 535 mm | Maße: 115,5 x 68 x
Bartscher Tablettwagen TT2000 | Tiefe Stellfläche: 535 mm | Maße: 115,5 x 68 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5500
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300187
EAN/GTIN:
     4015613769820
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

Bartscher Tablettwagen TT2000 | Tiefe Stellfläche: 535 mm | Maße: 115,5 x 68 x 1840 cm. Gewicht: 40 kg
Tablettwagen TT2000 | Transportwagen mit praktischer Abstellfläche - Die 20 Einschübe können sowohl zum Abräumen von Tabletts als auch zum Transport von GN-Behältern genutzt werden. | Tiefe Stellfläche: 535 mm • Anzahl Einschübe: 20 • Mit Griff(en): Nein • Höhe Reling: 160 mm • Beidseitig bestückbar: Ja • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Ausführung: Einschübe • Format Einschübe: 464 x 565 mm • Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 10 kg • Einsatzbereich;Abräumen ,Transportieren • Eigenschaften;- • Ausgelegt für;Kantinen-Norm-Tabletts (443 x 343 mm) ,GN-Behälter 1/1 GN (nicht GN-Tabletts) • Durchmesser Rollen;100 mm • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Breite Stellfläche;950 mm • Tragfähigkeit gesamt, max.;80 kg • Material;Edelstahl • Abstand zwischen den Einschüben;120 mm • Abstellfläche;Ja, mit Reling ,Tragfähigkeit Stellfläche max.: 10 kg unter Abstellfläche • Radpuffer;4 Stück, Kunststoff • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 115,5 x 68 x 1840 cm. Gewicht: 40 kg

Weitere Informationen:
Länge:
68 cm
Breite:
116 cm
Höhe:
184 cm
Gewicht:
40.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 447,37*
€ 518,36*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 450,49*
€ 518,94*
Frei Haus
ab € 450,63*
€ 523,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,94*
€ 617,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,26*
€ 613,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,98*
€ 592,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,05*
€ 572,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,49*
€ 536,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.