Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 430L | MaßeZwischenablagen: B 565 x T 475 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 430L | MaßeZwischenablagen: B 565 x T 475 mm
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 430L | MaßeZwischenablagen: B 565 x T 475 mm
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 430L | MaßeZwischenablagen: B 565 x T 475 mm
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 430L | MaßeZwischenablagen: B 565 x T 475 mm
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 430L | MaßeZwischenablagen: B 565 x T 475 mm
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 430L | MaßeZwischenablagen: B 565 x T 475 mm
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 430L | MaßeZwischenablagen: B 565 x T 475 mm
Artikel-Nr.:
     2813-380-5524
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700898
EAN/GTIN:
     4015613765747
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 430L | MaßeZwischenablagen: B 565 x T 475 mm | Maße: 70,5 x77,5 x 202,0 cm. Gewicht: 121,3 kg
Kühl-/Gefrierkombination 430L | Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank im ansprechenden schwarzen Design mit einem Fassungsvermögen von 430 Litern. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können. | Maße Zwischenablagen: B 565 x T 475 mm • Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten • Material Innen: Kunststoff • Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt • Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja • Innenbeleuchtung: Ja • Art der Zwischenablagen: Rost, lackiert • Türanschlag wechselbar: Nein • Sicherheitsglas: Nein • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 04 / 2023 • Steuerung;Elektronisch • Abstand zwischen den Einschüben;15 mm • Frequenz;50 Hz • Kühlung;Kompressor ,Umluft • Automatische Abtaufunktion;Ja • Anschlusswert;0,767 kW • Material;Stahlblech • Kühlmittel;R290 / 0,100 kg • Digital-Anzeige;Ja • Umgebungstemperatur;16 °C bis 32 °C • Abschließbar;Nein • Inhalt;430 Liter • Kontrollleuchte;- • Füße höhenverstellbar;Nein • Spannung;230 V • Eigenschaften;4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung, separat schaltbar ,oben Tiefkühlung | unten Kühlung • Anzahl der Zwischenablagen;4 • Farbe;Schwarz • Isolierung;Cyclopentan 60 mm • Anzahl Türen;2 • Tauwasserverdunstung;Ja • Thermostat;Ja • Energieeffizienzklasse;C (EU Nr. 2019 / 2018) • Temperaturbereich;0 °C bis 10 °C ,-18 °C bis -23 °C • Energieverbrauch;3650 kWh / Jahr • Klimaklasse;N • Türanschlag;Rechts | Maße: 70,5 x 77,5 x 2020 cm. Gewicht: 121,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
69.50 cm
Breite:
76.50 cm
Höhe:
200.00 cm
Gewicht:
121.30 kg
Volumen:
430.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.609,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,34*
€ 2.104,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.737,54*
€ 2.067,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,53*
€ 1.966,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,19*
€ 1.932,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,90*
€ 1.915,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.