Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Multi-Tisch 1830-W | Eigenschaften:Klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Multi-Tisch 1830-W | Eigenschaften:Klappbar
Bartscher Multi-Tisch 1830-W | Eigenschaften:Klappbar
Bartscher Multi-Tisch 1830-W | Eigenschaften:Klappbar
Artikel-Nr.:
     2813-380-650
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     601179
EAN/GTIN:
     4015613649535
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
bartscher arbeitstisch
Bartscher Multi-Tisch 1830-W | Eigenschaften:Klappbar ,Sicherheitsverriegelungssystem,UV-geschützt |
Multi-Tisch 1830-W | Der stabile Klapptisch mit robuster Kunststoffoberfläche ist mit seiner leichten und kompakten Ausführung schnell und multifunktional einsetzbar. | Eigenschaften: Klappbar ,Sicherheitsverriegelungssystem ,UV-geschützt • Tragegriff: Ja • Material Füße: Stahl, lackiert ,Pulverbeschichtet ,Gummi • Farbe: Weiß • Material: Kunststoff HDPE • Tragfähigkeit max.: 150 kg | Maße: 183 x 76 x 740 cm. Gewicht: 14,7 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
183.00 cm
Breite:
76.00 cm
Höhe:
74.00 cm
Gewicht:
14.70 kg
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,62*
€ 113,08*
€ 5,46*
ab € 93,05*
€ 115,05*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 93,07*
€ 115,16*
Frei Haus
ab € 96,89*
€ 119,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bartscher
601180
ab € 48,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.