Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Induktionswok 3kW, TG Induktionstischwok Maße: B 400 x T 455 x H 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Induktionswok 3kW, TG Induktionstischwok Maße: B 400 x T 455 x H 180
Bartscher Induktionswok 3kW, TG Induktionstischwok Maße: B 400 x T 455 x H 180
Artikel-Nr.:
     2813-380-737
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A105935
EAN/GTIN:
     4015613370279
Suchbegriffe:
Induktions-Wok
Induktionswok
induktionswok bartscher
induktions-wok
Bartscher Induktionswok 3kW, TG
Induktionstischwok Maße: B 400 x T 455 x H 180 mm Material: CNS 18/10 Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm Anschlusswert: 3 kW / 230 V 50/60 Hz Lieferung ohne Pfanne!

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
45.50 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
18.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.511,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,46*
€ 1.997,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,04*
€ 1.970,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,82*
€ 1.884,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,46*
€ 1.837,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,98*
€ 1.799,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
105840
ab € 1.321,17*
Ähnlich
Bartscher
A105936
ab € 1.829,18*
Ähnlich
Bartscher
A105937
ab € 2.375,41*
Ähnlich
Bartscher
A105939
ab € 2.468,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.