Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gas-Kippbratpfanne ++ Braten - Kippbratpfannen ++ Material Tiegel:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Gas-Kippbratpfanne ++ Braten - Kippbratpfannen ++ Material Tiegel:
Bartscher Gas-Kippbratpfanne ++ Braten - Kippbratpfannen ++ Material Tiegel:
Bartscher Gas-Kippbratpfanne ++ Braten - Kippbratpfannen ++ Material Tiegel:
Artikel-Nr.:
     2813-380-778
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1930501
EAN/GTIN:
     4015613413860
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne gas
kippbratpfanne 120l
kippbratpfanne
Bartscher Gas-Kippbratpfanne
++ Braten - Kippbratpfannen ++ Material Tiegel: Chromnickelstahl, Boden aus Stahl ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Kippvorrichtung: Manuell ++ Höhe Tiegel: 225 mm ++ Temperaturbereich von: 100 °C ++ Füße höhenverstellbar: Ja ++ Tiefe Tiegel: 560 mm ++ Inhalt: 120 Liter ++ Pilotflamme: Ja ++ Wassereinlaufhahn: Ja ++ Material: CNS 18/10 ++ Betriebsart: Gas ++ Anschlusswert: 30 kW ++ Gas-Art: Erdgas H ++ Temperaturbereich bis: 300 °C ++ Breite Tiegel: 1090 mm ++ Eigenschaften: Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus Edelstahl, Sicherheitssystem mit Thermoelement

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
90.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.993,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.264,37*
€ 7.454,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.221,45*
€ 7.403,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.059,48*
€ 7.210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.993,84*
€ 7.132,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2856001
ab € 3.747,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.