Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Kippbratpfanne Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Kippbratpfanne Serie 700
Gas-Kippbratpfanne Serie 700
Artikel-Nr.:
     C1026-2856001
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2856001
EAN/GTIN:
     4015613484648
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne gas
kippbratpfanne
bartscher kippbratpfanne

Gas-Kippbratpfanne Serie 700

Produktdetails:

  • mit elektromotorischer Kippvorrichtung
  • Tragestruktur CNS 18/10
  • Außenmaße: B 800 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert Gas: 12,5 kW
  • Anschlusswert Elektro: 0,25 kW / 230 V
  • Edelstahl-Tiegel mit Eisenboden
  • Thermostatische Regelung von 50 °C bis 300 °C
  • Tiegelinhalt: 50 Liter
  • Tiegelmaße: B 700 x T 420 x H 173 mm
  • Wasserzulaufhahn
  • Aufklappbarer Scharnierdeckel
  • Gerät auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
800 x 700 x 850 mm
Gewicht:
160 kg
Weitere Suchbegriffe: Gas-Kippbratpfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.783,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.061,97*
€ 4.833,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.008,16*
€ 4.769,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.860,33*
€ 4.593,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.793,46*
€ 4.514,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.783,73*
€ 4.502,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
1930501
ab € 6.002,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.