Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Kochkessel
>
Artikel
Bartscher Elektro-Kochkessel, indirekte Beheizung Korpus aus 1,2 - 1,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-380-784
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
280019
EAN/GTIN:
4015613353302
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel elektrisch
kochkessel
Bartscher Elektro-Kochkessel, indirekte Beheizung
Korpus aus 1,2 - 1,5 mm starkem CNS 14301 Kessel aus 2 mm starkem CNS 14404 Mit Mischbatterie fur Warm- und Kaltwasser Anschlussstutzen fur Wasser 10 mm Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar geeicht) zur Druckuberwachung und Ablassventil 3 Schalterstellungen 0 Aus, 1 Teillast 50 , 2 Volllast 100 Bei Storungen automatische Abschaltung Thermostat fur Regelung der Kochtemperatur Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel Elektrobeheizung durch gussgekapselte Incoloy Widerstände aus Speziallegierung Hohe Heizleistung laut den CE-DIN 18855 Normen für Schnellkochgeräte Modell: PM 9 IG100A Kesselmaße: Ø 600 x H 415 mm Maße: B 900 x T 900 x H 900 mm Nutzinhalt: 102 Liter Maximum: 113 Liter Anschlusswert: 16 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
Weitere Informationen:
Länge:
90.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
90.00 cm
... >
Küche und Geräte
>
Alles für die Großküche
>
Zubereiten Heißes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.706,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.951,90*
€ 5.892,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.900,33*
€ 5.831,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.771,96*
€ 5.678,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.719,26*
€ 5.615,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.706,64*
€ 5.600,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektro Kochkessel, indirekte Beheizung, Inhalt: 150 Liter
Bartscher
280020
ab € 5.292,91*
Ähnlich
Elektro Kochkessel, indirekte Beheizung, Inhalt: 200 Liter
Bartscher
280021
ab € 8.621,18*
Ähnlich
Elektro Kochkessel, indirekte Beheizung, Inhalt: 300 Liter
Bartscher
280022
ab € 10.140,25*
Ähnlich
Elektro Kochkessel, indirekte Beheizung, Inhalt: 500 Liter
Bartscher
280023
ab € 13.603,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen