Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kochkessel E220L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kochkessel E220L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle
Bartscher Kochkessel E220L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle
Artikel-Nr.:
     2813-380-786
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     280021
EAN/GTIN:
     4015613353326
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel elektrisch
kochkessel
Bartscher Kochkessel E220L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle imZwischenmantel | Maße: 100 x 115 x 90,0 cm.
Kochkessel E220L | Eigenschaften: Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel ,Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert) ,Elektrobeheizung durch gussgekapselte "Incoloy 800" Widerstände aus Speziallegierung ,Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser ,Bei Störung automatische Abschaltung • Serie: - • Höhe Kessel: 520 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Anschlusswert: 32 kW • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Durchmesser Kessel: 750 mm • Auf Anfrage lieferbar: Kochkessel für Dampfbeheizung • Höhenverstellbar von: 850 mm • Material Kessel;Edelstahl • Temperaturregelung;2 Stufen ,Thermostatisch • Steuerung;Knebel • Spannung;400 V • Ablasshahn;Ja • Nutzinhalt;200 Liter • Frequenz;50/60 Hz • Wasseranschluss;R1/2" • Inhalt;220 Liter • Material;Edelstahl • Kontrollleuchte;Ein/Aus ,Aufheizen ,Wasserfüllstand • Beheizungs-Art;Indirekt • Betriebsart;Elektro | Maße: 100 x 115 x 900 cm. Gewicht: 235 kg

Weitere Informationen:
Länge:
100.00 cm
Breite:
115.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
235.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 9.572,60*
€ 9.800,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.868,59*
€ 10.095,03*
Frei Haus
ab € 10.141,77*
€ 10.366,91*
Frei Haus
ab € 10.367,14*
€ 10.591,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.800,31*
€ 11.662,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.735,66*
€ 11.585,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.589,79*
€ 11.411,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.572,60*
€ 11.391,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
280019
ab € 5.109,18*
Ähnlich
Bartscher
280020
ab € 5.735,23*
Ähnlich
Bartscher
280022
ab € 11.355,76*
Ähnlich
Bartscher
280023
ab € 15.192,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.