Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Multipfanne "Grande" 41cm | Ausführunginnen: Antihaftbeschichtung |


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Multipfanne "Grande" 41cm | Ausführunginnen: Antihaftbeschichtung |
Bartscher Multipfanne "Grande" 41cm | Ausführunginnen: Antihaftbeschichtung |
Bartscher Multipfanne "Grande" 41cm | Ausführunginnen: Antihaftbeschichtung |
Artikel-Nr.:
     2813-380-989
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150118G
EAN/GTIN:
     4015613419688
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Bartscher Multipfanne "Grande" 41cm | Ausführunginnen: Antihaftbeschichtung | Maße: 51 x 49,5 x20,0 cm. Gewicht: 3,7 kg
Multipfanne "Grande" 41cm | Ausführung innen: Antihaftbeschichtung • Frequenz: 50 Hz • Höhe Innen: 80 mm • Inhalt: 8 Liter • Ausführung: Rund • Temperaturregelung: Thermostatisch ,Stufenlos • Innen-Durchmesser: 380 mm • Steuerung: Elektronisch ,Drehregler • Material: Aluminium ,Kunststoff • Inklusive: 1 Glasdeckel • Anschlusswert;1,5 kW • Spannung;230 V • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 51 x 49,5 x 200 cm. Gewicht: 3,7 kg

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
51.00 cm
Breite:
49.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Durchmesser:
38.00 cm
Gewicht:
3.70 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 35,31*
€ 46,69*
€ 5,46*
ab € 35,30*
€ 46,81*
€ 3,90*
ab € 36,51*
€ 48,21*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,59*
€ 57,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
150340
ab € 37,57*
Ähnlich
Bartscher
A150117G
ab € 24,38*
Ähnlich
Bartscher
A150114G
ab € 36,86*
Ähnlich
Bartscher
A150155
ab € 68,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.