Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipfanne Grande 41cm A150118G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektro-Multipfanne "GRANDE", Ø 41 cm
Elektro-Multipfanne "GRANDE", Ø 41 cm
Artikel-Nr.:
     6012B-68666670
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150118G
EAN/GTIN:
     4015613419688
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne

Multipfanne Grande 41cm A150118G

1500 W, 8 Liter Inhalt, stufenlose Temperaturregelung, elektronischer Drehregler
Weitere Informationen:
Beschichtung:
antihaft
Mit Deckel:
ja
Durchmesser:
38 cm
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 35,31*
€ 46,69*
€ 5,46*
ab € 35,30*
€ 46,81*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,51*
€ 48,21*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,59*
€ 57,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
150340
ab € 37,57*
Ähnlich
Bartscher
A150117G
ab € 24,38*
Ähnlich
Bartscher
A150114G
ab € 36,86*
Ähnlich
Bartscher
A150155
ab € 68,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.