Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bartscher Pizzaofen CT 100 | Spannung: 380 V |Maße: 89 x 86 x 43,0 cm. Gewicht:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Pizzaofen CT 100 | Spannung: 380 V |Maße: 89 x 86 x 43,0 cm. Gewicht:
Bartscher Pizzaofen CT 100 | Spannung: 380 V |Maße: 89 x 86 x 43,0 cm. Gewicht:
Bartscher Pizzaofen CT 100 | Spannung: 380 V |Maße: 89 x 86 x 43,0 cm. Gewicht:
Bartscher Pizzaofen CT 100 | Spannung: 380 V |Maße: 89 x 86 x 43,0 cm. Gewicht:
Bartscher Pizzaofen CT 100 | Spannung: 380 V |Maße: 89 x 86 x 43,0 cm. Gewicht:
Bartscher Pizzaofen CT 100 | Spannung: 380 V |Maße: 89 x 86 x 43,0 cm. Gewicht:
Artikel-Nr.:
     2813-380-992
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2002010
EAN/GTIN:
     4015613437781
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Bartscher Pizzaofen CT 100 | Spannung: 380 V |Maße: 89 x 86 x 43,0 cm. Gewicht: 65,6 kg
Pizzaofen CT 100 | Spannung: 380 V • Sichtfenster: Ja • Timer: Nein • Anschlusswert: 4,2 kW • Breite innen: 610 mm • Tiefe Innen: 610 mm • Temperaturbereich bis: 400 °C • Temperaturanzeige: Nein • Frequenz: 50 Hz • Isolierung;Glaswolle • Material Backkammer;Backstein aus feuerbeständigem Stein ,Aluminium • Temperaturbereich von;50 °C • Höhe Innen;140 mm • Innenbeleuchtung;Ja • Pizzaofen Serie;CT • Backofen-Funktionen;Ober- /Unterhitze • Geräte-Anschluss;3 NAC • Material;Stahlblech ,Lackiert • Anzahl Backkammern;1 • Pizza-Aufnahmefähigkeit;4 Pizzen Ø 30 cm • Ober- / Unterhitze getrennt regelbar;Ja • Farbe;Schwarz | Maße: 89 x 86 x 430 cm. Gewicht: 65,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
89.00 cm
Breite:
86.00 cm
Höhe:
43.00 cm
Gewicht:
65.60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 739,64*
€ 831,89*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,48*
€ 855,23*
Frei Haus
ab € 837,11*
€ 930,89*
Frei Haus
ab € 850,16*
€ 949,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,89*
€ 989,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,36*
€ 969,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,38*
€ 916,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,64*
€ 894,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,64*
€ 880,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2002020
ab € 1.236,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.