Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Toaster in schwarz Der Krups Toaster garantiert außergewöhnliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krups Toaster in schwarz Der Krups Toaster garantiert außergewöhnliche
Krups Toaster in schwarz Der Krups Toaster garantiert außergewöhnliche
Krups Toaster in schwarz Der Krups Toaster garantiert außergewöhnliche
Artikel-Nr.:
     2813-381-2555
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KH1518
EAN/GTIN:
     3045385782513
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Blitzkocher
Krups Toaster in schwarz
Der Krups Toaster garantiert außergewöhnliche Röstergebnisse. Genießen Sie Ihr Frühstück vom ersten Bissen bis zum letzten Krümel mit perfekt getoastetem Brot dank des Krups Pro Aroma Toasters mit 2 Toastschlitzen und integriertem Brötchenröstaufsatz.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
31.40 cm
Breite:
22.90 cm
Höhe:
24.80 cm
Gewicht:
1.14 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 29,02*
€ 35,73*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 29,97*
€ 36,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 32,33*
€ 39,91*
1
€ 5,46*
ab € 33,82*
€ 41,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,61*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 142,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.