Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toaster ProAroma KH 1518 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toaster ProAroma KH 1518 sw
Toaster ProAroma KH 1518 sw
Artikel-Nr.:
     3517K-58653004
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KH1518
EAN/GTIN:
     3045385782513
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Blitzkocher

Toaster ProAroma KH 1518 sw

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, inkl. Aufknusper- und Stoppfunktion, Hebe-Funktion, integrierter Brötchenaufsatz, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz
Brötchenröster:
ja
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Wärmeisolierung:
ja
Auftaustufe:
ja
Staubschutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 29,02*
€ 35,73*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 29,97*
€ 36,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 32,33*
€ 39,91*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 33,82*
€ 41,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,61*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.