Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta EFFECTIVE Dampfbügeleisen, 2000 W, 30 g/Min, kratzfeste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rowenta EFFECTIVE Dampfbügeleisen, 2000 W, 30 g/Min, kratzfeste
Rowenta EFFECTIVE Dampfbügeleisen, 2000 W, 30 g/Min, kratzfeste
Artikel-Nr.:
     2813-381-2646
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DX1530
EAN/GTIN:
     4210101962336
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Rowenta EFFECTIVE Dampfbügeleisen, 2000 W, 30 g/Min, kratzfeste Edelstahl-Bügelsohle, Autosteam, leichtes Nachfüllen
Mit seinen neuen Funktionen und benutzerfreundlichen Bedienelementen ist Rowenta Effective das perfekte Dampfbügeleisen für Einsteiger. Die Autosteam-Funktion sorgt für perfekte Bügelergebnisse durch einfaches Verstellen eines Drehknopfes und liefert genügend Dampfleistung, um all Ihre Bedürfnisse in Sachen Bügelqualität mit maximaler Effizienz, Geschwindigkeit und Leichtigkeit zu erfüllen.

Weitere Informationen:
Länge:
30.80 cm
Breite:
13.30 cm
Höhe:
16.60 cm
Gewicht:
1.21 kg
Leistungsaufnahme:
2000 Watt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 29,81*
1
€ 5,46*
ab € 24,72*
€ 31,45*
1 Tag
9
1
€ 5,90*
ab € 25,29*
€ 32,06*
1
€ 3,90*
ab € 27,99*
€ 35,74*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 47,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 178,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.