| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3280 Herst.-Nr.: G71928 EAN/GTIN: 3168430302228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tefal DUETTO+ Stielkasserolle 16cm ohne Deckel TEFAL DUETTO+ Stielkasserolle 16 cm [hochwertiger Edelstahl; hochglanzpoliert; langlebig; alle Herdarten inklusive Induktion; G71928] - KÖSTLICH: Die unverzichtbare Stielkasserolle für die Zubereitung köstlicher Saucen wie z. B. einer Bechamel.LANGLEBIGKEIT: Eine robuste Kasserolle mit rostfreiem und sicherem Design, das lange währtINTELLIGENT: Stielkasserolle im cleveren DesignROBUST: Der robuste Edelstahl-Griff ohne Zwischenräume ist mit widerstandsfähigen Nieten ausgestattet und sorgt für höchste Sicherheit und LanglebigkeitEINFACH: Äußerst intuitive Markierungen auf der Innenseite zum einfachen Dosieren der SpeisenFÜR ALLE HERDARTEN GEEIGNET: einschließlich InduktionWELTWEIT NR. 1 für Töpfe und Pfannen**Unabhängiges Marktforschungspanel 2016, Verkäufe pro Marke nach Wert, Kategorie Töpfe, Pfannen und Schnellkochtöpfe
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 33 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 0.61 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,555* | € 30,985* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 24,73* | € 31,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,51834* | € 32,06834* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 30,57* | € 38,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 125,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|