Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal LOV Gusseisen Servierpfanne 28cm (hellgrün) TEFAL LOV Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal LOV Gusseisen Servierpfanne 28cm (hellgrün) TEFAL LOV Gusseisen
Tefal LOV Gusseisen Servierpfanne 28cm (hellgrün) TEFAL LOV Gusseisen
Tefal LOV Gusseisen Servierpfanne 28cm (hellgrün) TEFAL LOV Gusseisen
Tefal LOV Gusseisen Servierpfanne 28cm (hellgrün) TEFAL LOV Gusseisen
Tefal LOV Gusseisen Servierpfanne 28cm (hellgrün) TEFAL LOV Gusseisen
Tefal LOV Gusseisen Servierpfanne 28cm (hellgrün) TEFAL LOV Gusseisen
Tefal LOV Gusseisen Servierpfanne 28cm (hellgrün) TEFAL LOV Gusseisen
Artikel-Nr.:
     2813-381-3417
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E25872
EAN/GTIN:
     3168430346956
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Tefal LOV Gusseisen Servierpfanne 28cm (hellgrün)
TEFAL LOV Gusseisen Servierpfanne 28cm hellgrün [Robust, umweltfreundlich, unbedenkliche Pigmente, gesundes Kochen, perfektes Schongaren, Interior, Design, gesundes Kochen, perfektes Schongaren, mit allen Herdarten und Backöfen kompatibel, Induktionsgeeignet, Backofengeeignet, inklusive E-Book mit gesunden Rezepten, E2587204] - ROBUSTES UND UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT: aus 97 % zurückgewonnenem Eisen und mit einer Garantie von 20 Jahren, in einer umweltfreundlichen und recycelten Verpackung UNBEDENKLICHE PIGMENTE FÜR GESUNDES KOCHEN: Braten und schmoren Sie vollkommen unbesorgt dank unserer unbedenklichen Pigmente*, die frei von Blei und Kadmium sind PERFEKTES SCHONGAREN: von zartem Lamm-Tajin bis hin zum schmackhaften Reispudding - diese Servierpfanne aus Gusseisen sorgt für saftige und zarte Ergebnisse die jeden beeindrucken, dank des Kondensationssystems, dem dicken Boden und einer optimalen Wärmespeicherung MIT ALLEN HERDARTEN UND BACKÖFEN KOMPATIBEL: von Gas bis Induktion, die LOV Servierpfanne ist für Backöfen bis zu 250 °C sicher. E-BOOK MIT GESUNDEN REZEPTEN INKLUSIVE: Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, mit dem digitalen Rezeptbuch LOV. Entdecken Sie eine Vielzahl von gesunden und herzhaften Rezepten. Einfach den QR-Code scannen und loskochen! PERFEKTES DESIGN: Wählen Sie aus mehreren schönen Naturtönen, die zu Ihrem Tisch oder dem Design Ihrer Küche passen. ROBUSTE GRIFFE: Die LOV Servierpfanne ist dank der integrierten, stabilen Griffe äußerst robust und gewährleistet eine sichere Handhabung von der Herdplatte bis zum Tisch UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG: Die Verpackung besteht aus recyceltem Kraftpapier, enthält keine Kunststoffe und kein Polyester und ist vollständig recycelbar. *Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften verlangt. Unbedenkliche Pigmente bedeutet, dass keine Blei- oder Kadmium-basierten Pigmente absichtlich in die Versiegelungen hinzugefügt wurden.

Weitere Informationen:
Länge:
35.92 cm
Breite:
28.67 cm
Höhe:
11.23 cm
Gewicht:
5.77 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 65,00*
ab € 144,96*
€ 173,44*
Lager 2813
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 176,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.