Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltop-Haube GN 1/1 53 x 32,5 cm, H: 17 cm Haube aus Polycarbonat Griff aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltop-Haube GN 1/1 53 x 32,5 cm, H: 17 cm Haube aus Polycarbonat Griff aus
Rolltop-Haube GN 1/1 53 x 32,5 cm, H: 17 cm Haube aus Polycarbonat Griff aus
Artikel-Nr.:
     2813-383-1436
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11018
EAN/GTIN:
     4004133110182
Suchbegriffe:
Rollhaube
Rolltop-Deckel
Rolltop-Haube
Rolltopdeckel
Rolltop-Haube GN 1/1 53 x 32,5 cm, H: 17 cm Haube aus Polycarbonat Griff aus Zinkdruckguss spülmaschinengeeignet Farbe:
Transparent

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
2.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolltophaube, rolltopdeckel aps, rollhaube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 35,68*
€ 45,28*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 36,02*
€ 45,73*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,18*
€ 53,47*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 46,66*
€ 59,30*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 53,32*
€ 66,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.