Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11018 Rolltop-Haube GN 1/1 , 53 x 32,5 cm, H: 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11018 Rolltop-Haube GN 1/1 , 53 x 32,5 cm, H: 17 cm
APS 11018 Rolltop-Haube GN 1/1 , 53 x 32,5 cm, H: 17 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11018
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11018
EAN/GTIN:
     4004133110182
Suchbegriffe:
Rollhaube
Rolltop-Deckel
Rolltop-Haube
Rolltopdeckel
Haube aus Polycarbonat
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
1,52 kg
Made in Germany:
Ja
Material:
Polycarbonat, Zinkdruckguss
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rolltophaube, rolltopdeckel aps, rollhaube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 35,68*
€ 45,28*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 36,02*
€ 45,73*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,18*
€ 53,47*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 46,66*
€ 59,30*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 53,32*
€ 66,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.