Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiher Ø 36 cm, H: 19 cm Polypropylen, weiß mit 2 Muschelgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiher Ø 36 cm, H: 19 cm Polypropylen, weiß mit 2 Muschelgriffe
Seiher Ø 36 cm, H: 19 cm Polypropylen, weiß mit 2 Muschelgriffe
Artikel-Nr.:
     2813-383-149
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     780
EAN/GTIN:
     4004133007802
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
Seiher Ø 36 cm, H: 19 cm Polypropylen, weiß mit 2 Muschelgriffe spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Weiß


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
40.50 cm
Breite:
35.50 cm
Höhe:
18.50 cm
Gewicht:
0.53 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
260
1
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,06*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 10,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 13,23*
17 Tage
24
2
€ 5,00*
ab € 10,79*
€ 14,16*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.