Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 780 Seiher Ø 36 cm, H: 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 780 Seiher Ø 36 cm, H: 19 cm
APS 780 Seiher Ø 36 cm, H: 19 cm
Artikel-Nr.:
     9243-780
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     780
EAN/GTIN:
     4004133007802
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
Polypropylen, weiß , mit 2 Muschelgriffe
Weitere Informationen:
Länge:
40,5 cm
Breite:
35,5 cm
Höhe:
18,5 cm
Gewicht:
0,53 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
260
1
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,06*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 10,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 13,23*
17 Tage
24
2
€ 5,00*
ab € 10,79*
€ 14,16*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.