Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechnungstablett 17 x 11 cm, H: 1 cm Edelstahl mit Klemme für Rechnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechnungstablett 17 x 11 cm, H: 1 cm Edelstahl mit Klemme für Rechnung
Rechnungstablett 17 x 11 cm, H: 1 cm Edelstahl mit Klemme für Rechnung
Artikel-Nr.:
     2813-383-1558
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30110
EAN/GTIN:
     4004133301108
Suchbegriffe:
Rechnungs-Tablett
Rechnungstablett
Rechnungstablett 17 x 11 cm, H: 1 cm Edelstahl mit Klemme für Rechnung spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
17.00 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,74*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,30*
€ 8,20*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,45*
€ 8,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.