Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30110 Rechnungstablett 17 x 11 cm, H: 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30110 Rechnungstablett 17 x 11 cm, H: 1 cm
APS 30110 Rechnungstablett 17 x 11 cm, H: 1 cm
APS 30110 Rechnungstablett 17 x 11 cm, H: 1 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30110
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30110
EAN/GTIN:
     4004133301108
Suchbegriffe:
Rechnungs-Tablett
Rechnungstablett
Edelstahl , mit Klemme für Rechnung
Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,145 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,74*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,30*
€ 8,20*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,45*
€ 8,38*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.