| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-1638 Herst.-Nr.: 71441 EAN/GTIN: 4004133714410 |
| |
|
| | |
| Regalwagen GN 1/1 55 x 38,5 cm, H: 173,5 cm Edelstahl 15 Doppelauflageschienen für max. 30 GN 1/2 Tabletts oder 15 GN 1/1 Behälter 4 Lenkrollen 2 Rollen mit Feststellern Tragfähigkeit: 100 kg Lieferung demontiert Lieferung demontiert
Weitere Informationen: | | Länge: | 55 cm | Breite: | 39 cm | Höhe: | 174 cm | Gewicht: | 21.50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, abräumwagen gn1/1, gn abräumwagen, assheuer + pott tablettwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,12* | € 177,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 150,54* | € 182,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,62* | € 202,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 228,14* | € 271,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 235,25* | € 281,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|