Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettkartenständer Ø 7,5 cm, H: 18,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettkartenständer Ø 7,5 cm, H: 18,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Bankettkartenständer Ø 7,5 cm, H: 18,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     2813-383-1645
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71460
EAN/GTIN:
     4004133714601
Suchbegriffe:
Bankettkartenhalter
Bankettkartenständer
Bankettständer
bankettkartenständer
Bankettkartenständer Ø 7,5 cm, H: 18,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
7.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
18.50 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,69*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,32*
€ 10,55*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,67*
€ 11,04*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.